Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Diamètre du cercle de boulonnage1.7320 po
- Taille du boulonM4
- Diamètre à l’alésage1.3750 po
- Taille de l’alésage1.3750 po
- Pression de contact du moyeu11.2
- Poussée transmise maximale3570 lb
- Extérieur Diamètre2.3620 po
- Taille de la visM4
- Pression de contact de l’arbre77.22 N/mm^2
- Poids0.66 lb
Détails
- Type de brideSans bride
- Couple d’installation3.5 pi-lb
- Numéro de catalogue du fabricantBCH202106-025
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis180 pi-lb
- Nombre de vis verrouillées6
- Force axiale transmissible3570 lbf
- CUP_NON662345133852