Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Diamètre du cercle de boulonnage2.5980 po
- Taille du boulonM5
- Diamètre à l’alésage2.0000 po
- Taille de l’alésage2.0000 po
- Pression de contact du moyeu13.8
- Poussée transmise maximale9060 lb
- Extérieur Diamètre3.5430 po
- Taille de la visM5
- Pression de contact de l’arbre95.147 N/mm^2
- Poids2.20 lb
Détails
- Type de brideSans bride
- Couple d’installation7 pi-lb
- Numéro de catalogue du fabricantBCH202200-040
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis683 pi-lb
- Nombre de vis verrouillées9
- SérieBCH20
- Force axiale transmissible9060 lb
- CUP_NON662345133937