Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Diamètre du cercle de boulonnage2.5980 po
- Taille du boulonM5
- Diamètre à l’alésage2.1250 po
- Taille de l’alésage2.1250 po
- Pression de contact du moyeu13.1
- Poussée transmise maximale9060 lb
- Extérieur Diamètre3.5430 po
- Poids1.98 lb
Détails
- Couple d’installation7 pi-lb
- Numéro de catalogue du fabricantBCH202202-040
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis683 pi-lb
- CUP_NON662345133944