Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Diamètre du cercle de boulonnage3.0310 po
- Taille du boulonM6
- Diamètre à l’alésage2.3750 po
- Taille de l’alésage2.3750 po
- Pression de contact du moyeu12.9
- Poussée transmise maximale12190 lb
- Extérieur Diamètre4.1340 po
- Poids3.30 lb
Détails
- Couple d’installation12 pi-lb
- Numéro de catalogue du fabricantBCH202206-035
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis1066 pi-lb
- CUP_NON662345133678