Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Taille du boulonM5
- Diamètre à l’alésage20 mm
- Pression de contact du moyeu223
- Poussée transmise maximale26.5 kN
- Extérieur Diamètre52 mm
- Poids0.66 lb
Détails
- Couple d’installation10 Nm
- Numéro de catalogue du fabricantBCH501020-020
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis265 N-m
- CUP_NON662345134118