Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Taille du boulonM5
- Diamètre à l’alésage30 mm
- Pression de contact du moyeu171
- Poussée transmise maximale36.5 kN
- Extérieur Diamètre65 mm
- Poids1.10 lb
Détails
- Couple d’installation10 Nm
- Numéro de catalogue du fabricantBCH501030-025
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis548 N-m
- CUP_NON662345134163