Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Taille du boulonM6
- Diamètre à l’alésage38 mm
- Pression de contact du moyeu191
- Poussée transmise maximale60.2 kN
- Extérieur Diamètre84 mm
- Poids2.20 lb
Détails
- Couple d’installation16 Nm
- Numéro de catalogue du fabricantBCH501038-030
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis1145 N-m
- CUP_NON662345134194