Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Taille du boulonM8
- Diamètre à l’alésage42 mm
- Pression de contact du moyeu190
- Poussée transmise maximale82.9 kN
- Extérieur Diamètre96 mm
- Poids3.52 lb
Détails
- Couple d’installation41 Nm
- Numéro de catalogue du fabricantBCH501042-045
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis1740 N-m
- CUP_NON662345134453