Motion
BCH501045-045

B-LOC CORPORATION
BCH501045-045

Bagues sans clé - série BCH50 , DI 45 mm, DI 96 mm
N° D’ARTICLE MI05817719
N° MFRBCH501045-045
Prix422.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

B-LOC CORPORATION
BCH501045-045

Bagues sans clé - série BCH50 , DI 45 mm, DI 96 mm
N° D’ARTICLE MI05817719
N° MFRBCH501045-045
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
Prix422.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    Aucun
  • Taille du boulon
    M8
  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Pression de contact du moyeu
    25671.7 psi
  • Poussée transmise maximale
    82.9 kN
  • Extérieur Diamètre  
    96 mm
  • Taille de la vis
    M8
  • Pression de contact de l’arbre
    177 N/mm^2
  • Poids
    3.52 lb

Détails

  • Type de bride
    Sans bride
  • Couple d’installation
    41 Nm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BCH501045-045
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    1864 Nm
  • Nombre de vis verrouillées
    7
  • Série
    BCH50
  • Force axiale transmissible
    18636.7 lbf
  • CUP_NON
    662345134460

Aperçu

Description du fabricant
BCH501045-045 BCH50 45MM M8X45

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon