Motion
BCH501065-040

B-LOC CORPORATION
BCH501065-040

Bagues sans clé - DI 65 mm
N° D’ARTICLE MI05817728
N° MFRBCH501065-040
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

B-LOC CORPORATION
BCH501065-040

Bagues sans clé - DI 65 mm
N° D’ARTICLE MI05817728
N° MFRBCH501065-040
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    Aucun
  • Taille du boulon
    M10
  • Diamètre à l’alésage
    65 mm
  • Pression de contact du moyeu
    197
  • Poussée transmise maximale
    152 kN
  • Extérieur Diamètre  
    138 mm
  • Poids
    8.14 lb

Détails

  • Couple d’installation
    81 Nm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BCH501065-040
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    4930 N-m
  • CUP_NON
    662345134279

Aperçu

Description du fabricant
BCH501065-040 BCH50 65MM M10X40

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon