Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Taille du boulonM10
- Diamètre à l’alésage70 mm
- Pression de contact du moyeu205
- Poussée transmise maximale171 kN
- Extérieur Diamètre156 mm
- Poids10.56 lb
Détails
- Couple d’installation81 Nm
- Numéro de catalogue du fabricantBCH501070-040
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis5973 N-m
- CUP_NON662345134286