Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Diamètre du cercle de boulonnage1.5940 po
- Taille du boulonM5
- Diamètre à l’alésage1.1250 po
- Taille de l’alésage1.1250 po
- Pression de contact du moyeu26
- Poussée transmise maximale9130 lb
- Extérieur Diamètre2.5590 po
- Poids1.10 lb
Détails
- Couple d’installation7 pi-lb
- Numéro de catalogue du fabricantBCH502102-025
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis385 pi-lb
- CUP_NON662345134606