Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Diamètre du cercle de boulonnage2.0470 po
- Taille du boulonM6
- Diamètre à l’alésage1.5000 po
- Taille de l’alésage1.5000 po
- Pression de contact du moyeu27.6
- Poussée transmise maximale15040 lb
- Extérieur Diamètre3.3070 po
- Poids2.20 lb
Détails
- Couple d’installation12 pi-lb
- Numéro de catalogue du fabricantBCH502108-030
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis846 pi-lb
- CUP_NON662345134651