Motion
BCH502200-045

B-LOC CORPORATION
BCH502200-045

Bagues sans clé - 2.0000 po DI
N° D’ARTICLE MI05817769
N° MFRBCH502200-045
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

B-LOC CORPORATION
BCH502200-045

Bagues sans clé - 2.0000 po DI
N° D’ARTICLE MI05817769
N° MFRBCH502200-045
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    Aucun
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    2.7560 po
  • Taille du boulon
    M8
  • Diamètre à l’alésage
    2.0000 po
  • Taille de l’alésage
    2.0000 po
  • Pression de contact du moyeu
    26
  • Poussée transmise maximale
    23650 lb
  • Extérieur Diamètre  
    4.5280 po
  • Poids
    5.06 lb

Détails

  • Couple d’installation
    30 pi-lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BCH502200-045
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    1774 pi-lb
  • CUP_NON
    662345135016

Aperçu

Description du fabricant
BCH502200-045 BCH50 2" M8X45
  • Utilise la compression axiale pour monter les composants sur un arbre sans nécessiter de moyeu, réduisant ainsi les coûts
  • Une meilleure façon de monter des composants minces comme les pignons de chaîne de plaque en A, simplifiant la conception
  • La connexion sans jeu élimine les maux de tête d’entretien des connexions à clé, réduisant ainsi les temps d’arrêt

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon