Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Diamètre du cercle de boulonnage2.7560 po
- Taille du boulonM8
- Diamètre à l’alésage2.1875 po
- Taille de l’alésage2.1875 po
- Pression de contact du moyeu23.8
- Poussée transmise maximale23650 lb
- Extérieur Diamètre4.5280 po
- Poids4.84 lb
Détails
- Couple d’installation30 pi-lb
- Numéro de catalogue du fabricantBCH502203-045
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis1940 pi-lb
- CUP_NON662345135030