Spécifications
Dimensions
- Longueur totale12 po
- Poids1.84 lb
Détails
- Style de poignéePrise confortable
- MatérielAluminium
- Capacité maximale des mâchoires2 po
- CUP_NON662679118570
Aperçu
- Ouverture maximale de 2 po
- Longueur de 12 po
- Longueurs de poignée standard avec surface antidérapante large pour un confort accru et un fonctionnement d’une seule main
- Les gros fils de moletage et de puissance permettent un réglage rapide et positif de la mâchoire