Motion
29256-E1-MB

FAG (SCHAEFFLER)
29256-E1-MB

Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 280 mm, diamètre extérieur de 380 mm, largeur de 60 mm
N° D’ARTICLE MI05820173
N° MFR29256-E1-MB
Prix15,333.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
29256-E1-MB

Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 280 mm, diamètre extérieur de 380 mm, largeur de 60 mm
N° D’ARTICLE MI05820173
N° MFR29256-E1-MB

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix15,333.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    280 mm
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Extérieur Diamètre  
    380 mm
  • Global Largeur  
    60 mm
  • Poids
    41.954 lb

Détails

  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Capacité de charge dynamique
    229316.547 lbf
  • Température de fonctionnement maximale
    392 °F
  • Rpm max.
    1700 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +200 °C
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau sphérique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1020 kN
  • Type séparable
    Roulement séparable
  • Série
    292
  • Capacité de charge statique
    1056654.676 lbf
  • CUP_NON
    4012802189599

Aperçu

Description du fabricant
29256-E1-MB
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon