Motion
C54459
Taraud manuel - série 1003 , taille de filetage 1/4 - 20 , 4 cannelures, standard de filetage UNC, direction droite, acier haute vitesse, matériau HSS, finition brillante
N° D’ARTICLE MI05821981
N° MFRC54459
Prix12.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud manuel - série 1003 , taille de filetage 1/4 - 20 , 4 cannelures, standard de filetage UNC, direction droite, acier haute vitesse, matériau HSS, finition brillante
N° D’ARTICLE MI05821981
N° MFRC54459

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix12.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2.5000 po
  • Diamètre de la tige
    0.2550 po
  • Longueur du tableau
    2.5000 po
  • Profondeur de taraudage
    2.0000 po
  • Filetage Longueur  
    1.0000 po
  • Taille du filetage
    1/4 - 20

Détails

  • Chambre
    Bas
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Col allongé
    Non
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    HSS, acier rapide
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    1003
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H3
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
BOUTON DE BAS DE C54459 1/4-20 1003 4 FL
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon