Motion
C54780
Taraud manuel - série 1002 , taille de filetage 5/8 - 11 , 4 cannelures, standard de filetage UNC, direction droite, acier haute vitesse, matériau HSS, finition brillante
N° D’ARTICLE MI05821989
N° MFRC54780
Prix43.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud manuel - série 1002 , taille de filetage 5/8 - 11 , 4 cannelures, standard de filetage UNC, direction droite, acier haute vitesse, matériau HSS, finition brillante
N° D’ARTICLE MI05821989
N° MFRC54780

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix43.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    3.8100 po
  • Diamètre de la tige
    0.4800 po
  • Longueur du tableau
    3.8100 po
  • Compatibilité des tailles de prise
    5/8-11
  • Profondeur de taraudage
    1.5000 po
  • Filetage Longueur  
    1.8100 po
  • Taille du filetage
    5/8 - 11

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Col allongé
    Non
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    HSS, acier rapide
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    1002
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H3
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
C54780 5/8-11 1002 4 BOUCLE FL TAP