Motion
C54886
Taraud manuel - série 1003 , taille de filetage 7/8 - 9 , 4 cannelures, standard de filetage UNC, direction droite, acier haute vitesse, matériau HSS, finition brillante
N° D’ARTICLE MI05822035
N° MFRC54886
Prix103.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud manuel - série 1003 , taille de filetage 7/8 - 9 , 4 cannelures, standard de filetage UNC, direction droite, acier haute vitesse, matériau HSS, finition brillante
N° D’ARTICLE MI05822035
N° MFRC54886

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix103.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    4.6875 po
  • Diamètre de la tige
    0.6970 po
  • Longueur du tableau
    4.6875 po
  • Profondeur de taraudage
    2.0000 po
  • Filetage Longueur  
    2.2200 po
  • Taille du filetage
    7/8 - 9

Détails

  • Chambre
    Bas
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Col allongé
    Non
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    HSS, acier rapide
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    1003
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H4
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
BOUTON DE BAS DE C54886 7/8-9 1003 4 FL