Motion
EPS300 1/4 NOIR 6" HT SHRNK 10PCS/PAQUET 80-6116-0326-9

3M
EPS300 1/4 BLK 6" HT SHRNK 10PCS/PK 80-6116-0326-9

3M™ Tube thermorétractable à paroi mince EPS-300, doublé d’adhésif, 1/4-6 po - noir, bâtonnets de 6 po de longueur, 10 pièces/paquet, 10 paquets/caisse
N° D’ARTICLE MI05824616
N° MFREPS300 1/4 BLK 6" HT SHRNK 10PCS/PK 80-6116-0326-9
Prix50.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
EPS300 1/4 BLK 6" HT SHRNK 10PCS/PK 80-6116-0326-9

3M™ Tube thermorétractable à paroi mince EPS-300, doublé d’adhésif, 1/4-6 po - noir, bâtonnets de 6 po de longueur, 10 pièces/paquet, 10 paquets/caisse
N° D’ARTICLE MI05824616
N° MFREPS300 1/4 BLK 6" HT SHRNK 10PCS/PK 80-6116-0326-9
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
Prix50.12 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.• La construction à double paroi offre une résistance à l’abrasion et une protection étanche à l’humidité• Offre l’avantage d’une construction intégrale doublée d’adhésif• Offre une protection pour les automobiles, les camions, les composants électroniques, les épissures de fils, les faisceaux de fils et les ruptures de faisceau• Fait de polyoléfine flexible noire• Résiste à des températures de -55 à 110 °C (-67 à 230 °F)• Tubulures ignifuges conçues pour 600V applications
  • Numéro CUP du fabricant
    00051128600641
  • CUP_NON
    00051128600641

Aperçu

Description du fabricant
EPS300 1/4 NOIR 6" HT SHRNK 10PCS/PAQUET
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La construction à double paroi offre une résistance à l’abrasion et une protection étanche à l’humidité
  • Offre l’avantage d’une construction intégrale doublée d’adhésif
  • Offre une protection pour l’automobile, le camion, les composants électroniques, les épissures de fils, les faisceaux de fils et les ruptures de faisceau
  • Fabriqué en polyoléfine flexible noire
  • Résiste à des températures de -55 à 110 °C (-67 à 230 °F)
  • La tubulure ignifuge est conçue pour les applications 600V