1-800-526-9328
Centre de soutien
Français
Se connecter
S’inscrire
Tous les produits
Annuler
Emplacements
Industries
SCHEERER BEARING CORP
NU-2044-EM C/3
13.3858 po de diamètre extérieur, 2.8346 po de largeur
N° D’ARTICLE MI
05824736
N° MFR
NU-2044-EM C/3
Prix
9,270.21 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
Spécifications
Aperçu
You May Also Like
Données sur la conformité et la sécurité
Page précédente
Menu principal
Roulements
Roulements à rouleaux
Roulements cylindriques
SCHEERER BEARING CORP NU-2044-EM C/3
Survolez l’image pour faire un zoom
Pincer l’image pour zoomer
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
SCHEERER BEARING CORP
NU-2044-EM C/3
13.3858 po de diamètre extérieur, 2.8346 po de largeur
N° D’ARTICLE MI
05824736
N° MFR
NU-2044-EM C/3
Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix
9,270.21 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
Spécifications
Dimensions
Extérieur
Diamètre
13.3858 po
Global
Largeur
2.8346 po
Détails
Type de produit
Roulements cylindriques
Aperçu
Description du fabricant
ROULEMENT NU-2044-EM C/3
You May Also Like
SKF
1306 K/236725
Self-Aligning Ball Bearing - Tapered 1:12, 30 mm ID, 72 mm OD, 19 mm Width, Open, CN
N° D’ARTICLE MI
05481228
En stock
Factory Order
$405.24
/each
Ajouter au panier
INA (SCHAEFFLER)
GEHASE09-GG
GEHASE09-GG
N° D’ARTICLE MI
12732036
En stock
Factory Order
$97.74
/each
Ajouter au panier
FESTO CORPORATION
MS6-LFR-1/2-D6-E-R-V-RG-AS-UL1
MS6-LFR-1/2-D6-E-R-V-RG-AS-UL1 FILTER RE
N° D’ARTICLE MI
15161355
En stock
Factory Order
$141.60
/each
Ajouter au panier
SMC CORP OF AMERICA
CM2L40-250SZ
CM2-Z ROUND BODY CYLINDER with 40 mm Bore Size
N° D’ARTICLE MI
10063977
En stock
Factory Order
$132.59
/each
Ajouter au panier
SKF
BB1-2504 B
Radial & Deep Groove Ball Bearing - Straight Bore, Without Snap Ring
N° D’ARTICLE MI
06994784
En stock
In stock
$7.07
/each
Ajouter au panier
FAG (SCHAEFFLER)
UCF202-J7
Four-Bolt Flange Ball Bearing Unit - 15 mm Bore, 4-Bolt Flange, Set Screw Locking, Cast Iron Housing Material, Non-Expansion Bearing (Fixed)
N° D’ARTICLE MI
07848337
En stock
Factory Order
$60.25
/each
Ajouter au panier
SMC CORP OF AMERICA
AR20M-F0101BG-D
Modular Air Regulator - 1/8 in Inlet Port, G Inlet Thread, Straight, 1/8 in Outlet Port, G Outlet Thread, Straight, 7 to 125 psi
N° D’ARTICLE MI
13739615
En stock
Factory Order
$52.30
/each
Ajouter au panier
NSK CORP, BEARING DIV
529XR/522R
NSK 529XR/522R 50.8 mm Dia Bore, 101.6 mm OD, 36.068 mm W
N° D’ARTICLE MI
06935641
En stock
Factory Order
$378.84
/each
Ajouter au panier
SMC CORP OF AMERICA
ARX20-F01GP
Standard Air Regulator - BSPP 0.1250 Port, 7.3 to 123.3 psi
N° D’ARTICLE MI
06887820
En stock
Factory Order
$26.55
/each
Ajouter au panier
SMC CORP OF AMERICA
ARM2500-06A-N02G1
ARM REGULATOR, MANIFOLD
N° D’ARTICLE MI
07890895
En stock
Factory Order
$323.95
/each
Ajouter au panier
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité