Motion
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
DGF 1.5 SLEEVE SB

012976 Manchon de couplage à bride
N° D’ARTICLE MI05826211
N° MFRDGF 1.5 SLEEVE SB

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    1.5 °
  • Taille du raccord
    1.5
  • Diamètre extérieur
    6 po
  • Désalignement parallèle
    0.06 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Composant de couplage
    Manchon
  • Style de couplage
    Équipement
  • Type de couplage
    Métallique
  • Puissance à 100 tr/min
    30 hp
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    012976
  • Vitesse maximale
    5500 tr/min
  • Type de produit
    Manchons d’accouplement d’engrenage
  • Espacement de l’arbre
    Fermer couplé
  • Cote de température
    Maximum 250 degrés Fahrenheit, minimum -30
  • Couple nominal (po-lb)
    18900 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
DGF 1.5 MANCHON SB 012976