Motion
EE2804NTX16

LIFT-ALL
EE2804NTX16

0
N° D’ARTICLE MI05826363
N° MFREE2804NTX16
Prix138.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
EE2804NTX16

0
N° D’ARTICLE MI05826363
N° MFREE2804NTX16
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
Prix138.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élingue
    16 pi
  • Poids
    8.3 lb
  • Largeur
    4 po

Détails

  • Capacité du panier 90
    23000 lb
  • Capacité du collier
    9200 lb
  • Couleur
    JAUNE
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    697886128166
  • Matériel
    NYLON
  • Résistance nominale à la rupture
    11500 lb
  • Plies
    2
  • Classe de produits
    0P
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité de l’élingue Web
  • CUP_NON
    697886128166
  • Capacité verticale 90
    11500 lb
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
ÉLINGUE EN NYLON EE2804NTX16 DE TYPE 4
  • La sangle en nylon s’étire davantage, aide à éviter les chocs
  • Les fils d’avertissement à noyau rouge facilitent le processus d’inspection.
  • TUFF-TAGMC pour identification permanente, comme l’exige l’OSHA.
  • Le jaune résiste à l’abrasion.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté