Spécifications
Dimensions
- Taille de la poitrine58-1/2 po
- Longueur75 cm
- Poids du matériel120 g/m2, 160 g/m2, 190 g/m2, 250 g/m2, 40 g/m2
- TailleL
Détails
- Détails supplémentairesPorte-insigne
- Classe ANSI3
- Règlement sur la liste des approbationsANSI 107
- Type de fermetureFermeture éclair
- Utilisation par temps froidTemps froid approprié
- CouleurJaune haute visibilité
- DescriptionIdéal pour la construction, les municipalités, les chantiers navals et partout où des vêtements à haute visibilité sont nécessaires.
- Résistant aux flammesPas un vêtement ignifuge/retardant
- Fermeture avantFermeture éclair et boutons-pression
- Type de vêtementManteau
- Utilisation du vêtementPluie
- Haute visibilitéVêtement à haute visibilité
- Type de hotteCapuchon intégré
- Numéro CUP du fabricant616314066436
- MatérielPolyester/polyuréthane
- ModèleAucun
- Gamme de produitsÉquipement de sécurité
- Manches amoviblesManches non amovibles
- RéversibleRéversible
- CUP_NON616314066436
Aperçu
- Couche toutes conditions ANSI/ISEA 107 classe 3
- Polyester imperméable durable avec coutures scellées
- Doublure en maille de polyester et nylon taffetas lisse
- Col montant doublé de molleton avec capuchon à rouler
- Cordon élastique ajustable intégré à la taille
- Fermeture à glissière robuste avec rabat-tempête et fermeture à pression
- Matériau réfléchissant argenté 2 po 3M Scotchlite
- Poignets ajustables à boucles et à crochets
- Poches pour radio avec boucle en plastique
- Poche pour pièce d’identité en vinyle
- Poches inférieures à rabat 2 avec accès latéral au chauffe-mains
- Poches intérieures supérieures pour stylo et poche à fermeture éclair dissimulée
- Poche inférieure intérieure avec fermeture à patte auto-agrippante
- Veste/veste intérieure réversible ANSI/ISEA 107 classe 2
- Extérieur en polyester durable et résistant à l’eau
- Matelassé avec isolation en polyfil
- La gaine intérieure ANSI Type R Classe 2 est entièrement réversible au noir
- Col doublé pour plus de confort
- Fermeture à glissière pour l’enfiler et l’enlever facilement
- 2" silver reflective tape
- Poignets en tricot
- Poche pour radio avec boucle en plastique
- Poche pour pièce d’identité en vinyle
- 2 poches cavalières
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la brochure
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la brochure
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la circulaire
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la brochure