Motion
64926 SCOTCHBRITE 7447-PRO A-VFN TAPIS À MAIN UPC : 00-048011-64926-9

3M
64926 SCOTCHBRITE 7447-PRO A-VFN HAND PAD UPC: 00-048011-64926-9

Scotch-Brite™ 7447 tampon à main PRO, 6 po x 9 po, 20 tampons par boîte, 3 boîtes par caisse
N° D’ARTICLE MI05827194
N° MFR64926 SCOTCHBRITE 7447-PRO A-VFN HAND PAD UPC: 00-048011-64926-9
Prix3.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
64926 SCOTCHBRITE 7447-PRO A-VFN HAND PAD UPC: 00-048011-64926-9

Scotch-Brite™ 7447 tampon à main PRO, 6 po x 9 po, 20 tampons par boîte, 3 boîtes par caisse
N° D’ARTICLE MI05827194
N° MFR64926 SCOTCHBRITE 7447-PRO A-VFN HAND PAD UPC: 00-048011-64926-9

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    9 po
  • Largeur totale
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Grade
    Très fin
  • Numéro de grain
    360 - 400
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011649269
  • CUP_NON
    00048011649269

Aperçu

Description du fabricant
64926 SCOTCHBRITE 7447-PRO A-VFN MAIN
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Solution de rechange supérieure à la laine d’acier, aux brosses métalliques, au papier abrasif et à d’autres produits non tissés pour les tâches de nettoyage ou de finition
  • L’abrasif à l’oxyde d’aluminium de qualité très fine nettoie, finit, grains, dénibs et défuzés
  • Le tampon résiste aux déchirures, à l’éclatement, au déchiquetage, au chargement et ne rouillera jamais, offrant une longue durée de vie utile
  • Peut être plié, empilé ou roulé pour un nettoyage ou un conditionnement efficace sur des surfaces planes, irrégulières ou profilées
  • Perforé pour un déchirement rapide et facile, réduisant les déchets