Motion
ÉPISSURE DE 10309819 4 PO 3 PO AVEC 8MM

REXNORD INC
10309819 4" VICE SPLICE 3" W/8MM

Visesplice - Visesplice, 4 in Overall Length, Black, 1.0300 in Width, Austenitic Stainless Steel Material
N° D’ARTICLE MI05828983
N° MFR10309819 4" VICE SPLICE 3" W/8MM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
10309819 4" VICE SPLICE 3" W/8MM

Visesplice - Visesplice, 4 in Overall Length, Black, 1.0300 in Width, Austenitic Stainless Steel Material
N° D’ARTICLE MI05828983
N° MFR10309819 4" VICE SPLICE 3" W/8MM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    4 po
  • Poids
    0.23 lb
  • Largeur
    1.0300 po

Détails

  • Type d’accessoire
    Visiplice
  • Couleur
    Noir
  • Matériel
    Acier inoxydable austénitique
  • CUP_NON
    782934772047

Aperçu

Description du fabricant
ÉPISSURE DE 10309819 4 PO 3 PO AVEC 8MM