Motion
2850/M
Gants jetables résistants aux liquides – Taille moyenne, latex, non poudrés, 7 mils d’épaisseur, couleur naturelle
N° D’ARTICLE MI05829736
N° MFR2850/M
Prix29.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants jetables résistants aux liquides – Taille moyenne, latex, non poudrés, 7 mils d’épaisseur, couleur naturelle
N° D’ARTICLE MI05829736
N° MFR2850/M
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
Prix29.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Moyen
  • Longueur  
    44.96 cm
  • Épaisseur
    7 mil

Détails

  • Application
    Applications de laboratoire, nettoyage, inspection, production, applications de travaux légers
  • Marque
    Ambi-dex
  • Couleur
    Naturel
  • Description
    Idéal pour les laboratoires, la production, l’inspection, le nettoyage et les applications légères.
  • Mot-clé de description
    Gants jetables
  • Qualité alimentaire
    Oui
  • Grade
    Industriel
  • Motif de prise
    Texturé
  • Sans latex
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    662909028976
  • Matériel
    Latex
  • Style en poudre
    Sans poudre
  • Types de produits
    Gants jetables
  • CUP_NON
    662909028976

Aperçu

Description du fabricant
2850/M 7 MIL LATEX GLV MOYEN
  • Entièrement texturé pour une bonne prise dans les environnements humides ou secs
  • Ambidextre pour un enfilage rapide et facile
  • Sans poudre pour un confort propre et une sensibilité tactile supérieure
  • Le poignet perlé ajoute une résistance supplémentaire au bord du poignet pour une durée de vie plus longue du gant et empêche le liquide de s’écouler
  • Conforme aux exigences de la FDA en matière de manipulation des aliments 21 CFR, Partie 177
  • Conforme aux spécifications ASTM A-3578 pour la poudre
  • Qualité industrielle - Pour usage non médical