Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre50 mm
- Diamètre intérieur50 mm
- Valeur P maximaleStatique 8000 / Dynamique 2000 (psi)
- Valeur PV maximale50000
- Extérieur Diamètre60 mm
- Global Longueur70 mm
- Épaisseur5 mm
- Poids0.876 lb, 397.3 g
Détails
- Détails supplémentairesSynthetic Performance DifferenceTM AM1-SPDTM;Sintered Bronze Impregnated;Temp Range -37deg C to +149deg C;USDA-H1 Certified;Food Contact Certified;Lead-Free;Conflict Free;RoHS Certified;Reach Certified;Conducts Electricity;Corrosion Resistant;Self-Lubricating
- Matériau du roulementMétal en poudre
- Matériau de la bagueBronze fritté
- Pays d’origineÉtats-Unis
- DescriptionManchon métrique Oilite série M AAM5060-70 Bronze fritté imprégné de Synthetic Performance DifferenceTM AM1-SPDTM
- Type de fiche rainuréeAucun
- Tolérance de longueur±0.1905 mm
- Catalogue du fabricant
- MatérielBronze fritté
- Spécification du matérielOilite®, Différence de performance synthétique®
- Pression maximale13.78 N/mm2
- Valeur V max.1200 (sfm)
- Norme de mesureMétrique
- Nombre par sac2
- Plage de température de fonctionnement-35 °F à +300 °F
- Tolérance du diamètre extérieur60.05 mm à 60.08 mm
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Conformité RoHsOui
- SérieM-Series métrique
- Type de roulement de manchonManche unie
- Normes respectéesSAE 841, CT-1000-K26, ASTM B438 GR 1 TYPE II
- TypeManchon
- Type de roulementManchon
Aperçu
- L’huile authentique Oilite® dépasse les normes de l’industrie. La plage de températures de fonctionnement standard la plus large.
- Le lubrifiant synthétique Oilite AM1® , à viscosité uniforme, à évaporation plus faible, propre et uniforme, offre une performance supérieure.
- INNOVATIONREIN® Conforme à RoHS & REACH, sans minéraux de conflit.
- DIFFÉRENCE DE PERFORMANCE SYNTHÉTIQUE®
- Fabriqués aux États-Unis.