Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre1.2500 po
- Valeur P maximaleStatique 20000 / Dynamique 4000 (psi)
- Valeur PV maximale35000
- Extérieur Diamètre2.0000 po
- Épaisseur globale0.1250 po
- Poids0.06 lb
Détails
- Matériau du roulementBronze imprégné d’huile
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Spécification du matérielSuper Oilite®, Différence de performance synthétique®
- Valeur V max.225 (sfm)
- Nombre par sac10
- Plage de température de fonctionnement-15 °F à +300 °F
- Type de produitRondelles de butée à manchon uni
- Normes respectéesSAE 863, FC-2000-K30, ASTM B439 G 4
Aperçu
- L’huile authentique Oilite® dépasse les normes de l’industrie. La plage de températures de fonctionnement standard la plus large.
- Le lubrifiant synthétique Oilite AM3® , à viscosité uniforme, à évaporation plus faible, propre et uniforme, offre une performance supérieure.
- INNOVATIONREIN® Conforme à RoHS & REACH, sans minéraux de conflit.
- DIFFÉRENCE DE PERFORMANCE SYNTHÉTIQUE®
- Fabriqués aux États-Unis.