Motion
250-AN-10121
Monture à demi-tour Bouton® Anser™ Bouton - Résistant aux égratignures, verre brun, taille OS
N° D’ARTICLE MI05843622
N° MFR250-AN-10121
Prix11.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Monture à demi-tour Bouton® Anser™ Bouton - Résistant aux égratignures, verre brun, taille OS
N° D’ARTICLE MI05843622
N° MFR250-AN-10121
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
Prix11.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    OS OS
  • Poids
    6.2 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les branches enveloppantes avec embouts caoutchoutés adhèrent doucement à la tête du porteur.
  • Caractéristiques de confort
    La conception légère à demi-cercle offre un confort qui dure toute la journée
  • Description
    Les branches enveloppantes avec embouts caoutchoutés adhèrent doucement à la tête du porteur.
  • Style de cadre
    Semi-rigide
  • Type de cadre
    Universelle
  • Revêtement de lentille
    Résistant aux égratignures
  • Couleur de la lentille
    Brun
  • Abat-jour de lentille
    Teinte
  • Numéro CUP du fabricant
    899558002143
  • Fiche technique
  • Réglage des branches
    Baïonnette/embouts en caoutchouc
  • CUP_NON
    899558002143

Aperçu

Description du fabricant
250-AN-10121 CAMOUFLAGE BRUN ANSER
  • La conception légère à demi-cercle offre un confort qui dure toute la journée
  • Style élégant et sportif avec protection enveloppante des lentilles
  • Les branches à baïonnette avec embouts en caoutchouc souple offrent un ajustement confortable et sûr
  • Les plaquettes nasales en caoutchouc souple aident à maintenir les lunettes en place
  • Livré avec un cordon ajustable au cou
  • Lentille courbée 9 Base
  • Conforme à la norme ANSI Z87.1+