Spécifications
Dimensions
- Rayon de courbure fermé2.000 po
- Diamètre intérieur2.000 po
- Longueur12 pi
- Poids0.25 lb/pi
Détails
- ApplicationAéronef, automobile, conduits de frein, fours à briques, dégivreur/chauffeur, nettoyage à sec, systèmes de séchage, systèmes d’échappement, fonderies, échappement de garage, séchage du verre, chauffage, haute température, usines de papier, industrie des plastiques, support de fusée, échappement de traction de tracteur, refroidissement de transmission, systèmes d’échappement de véhicule
- RevêtementSilicone
- CouleurRouge oxyde de fer
- Taux de compression3.7:1
- ConstructionFlexible double épaisseur en tissu de fibre de verre à revêtement de silicone rouge oxyde de fer renforcé d'un hélice en fil d'acier à ressort et d'un cordon en fibre de verre à filament externe
- Matériau du tuyauFibre de verre
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant2650200012
- Page de produit du fabricant
- Pression négative29.00 po Hg
- Type de produitTuyau flexible pour conduits
- Matériau du cordon de renforcementFil métallique à ressort Helix et cordon en fibre de verre à filament externe
- SérieHeat-Flex® GS
- Fiche technique
- Plage de température-65 à 600 °F
- Substance transportéeAir, fumée
- Pression de service30.00 psi
Aperçu
- Convient aux applications de traitement d’air à haute température
- Le pas étroit permet un rayon de flexion serré tout en maintenant un débit d’air fluide
- Idéal pour les applications de traitement du plastique
- Non plié
- Résistant à de nombreuses huiles et solvants, à l’ozone, à l’eau, aux champignons et aux alcalis
- Non recommandé pour la flexion continue
- Max. standard Temp.= 550., Intermittent à 600.
- Offert à partir du stock d’usine en quantités de 12 pi
- Prix par pied