Motion
66253344371

NORTON ABRASIVES
66253344371

Roue d’accrochage portative BlueFire - Qualité : grain très grossier, Diamètre de la roue : 6 po, Régime maximal : 6000 tr/min, Qté de l’emballage : 5
N° D’ARTICLE MI05845702
N° MFR66253344371
Prix81.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66253344371

Roue d’accrochage portative BlueFire - Qualité : grain très grossier, Diamètre de la roue : 6 po, Régime maximal : 6000 tr/min, Qté de l’emballage : 5
N° D’ARTICLE MI05845702
N° MFR66253344371

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix81.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    5/8 po
  • Roue Diamètre  
    6 po
  • Roue Épaisseur  
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Grade
    Grain très grossier
  • Description longue
    La meule d’accrochage portative 66253344371 est fabriquée avec un matériau abrasif en zircone et présente un diamètre de trou central de 5/8 po, une qualité de grain très grossier, un diamètre de meule de 6 po, une épaisseur de meule de 2 po et un type de meule de type 11 , idéal pour le meulage intensif et l’enlèvement de matière.
  • Matériel
    Zircone Alumine
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Quantité du colis
    5
  • CUP_NON
    66253344371
  • Type de roue
    Type 11

Aperçu

Description du fabricant
66253344371 6 po / 4-3/4 po x 2 po x 5/8-11
  • Un grain abrasif plus friable en zircone-alumine favorise des taux d’élimination du métal plus élevés, plus rapides et plus libres que les mélanges standard en zircone-alumine, avec une durée de vie allant jusqu’à 5X des produits d’oxyde d’aluminium
  • Les technologies de liaison à la résine durables offrent une meilleure action de meulage
  • Taux d’élimination des métaux plus élevés pour les applications à pression moyenne et élevée que les grains de zircone plus anciens; augmentation du rapport de dosage G allant jusqu’à 129 %
  • Réduction de 41 % du temps de broyage; capacité de coupe étendue qui réduit les temps d’arrêt et augmente la productivité; temps d’utilisation réduit requis pour retirer plus de produit
  • Solide rapport rendement/prix
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon