Motion
RFL272
Trousse de nettoyage sorbant ou chimique - Application : recharge pour trousse de déversement dans un contenant mobile, capacité d’absorption de 30 gal par trousse
N° D’ARTICLE MI05845771
N° MFRRFL272
Prix530.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trousse de nettoyage sorbant ou chimique - Application : recharge pour trousse de déversement dans un contenant mobile, capacité d’absorption de 30 gal par trousse
N° D’ARTICLE MI05845771
N° MFRRFL272

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix530.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    45 lb

Détails

  • Capacité absorbante par trousse
    30 gal (É.-U.)
  • Application
    Recharge pour trousse de déversement dans un contenant mobile
  • Liquides absorbés
    Liquides de refroidissement, huiles, solvants, eau
  • Comprend
    5 - ext. dia. 3 in x 46 in L PIG HazMat Chemical Absorbent Sock (124CR), 5 - ext. dia. 3 in x 10' L PIG HazMat Chemical Absorbent Sock (PIG301), 40 - 15 in W x 20 in L PIG HazMat Chemical Absorbent Mat Pad (MAT301), 4 - 17 in W x 16 in L x 2 in H PIG HazMat Chemical Absorbent Pillow (HR7015), 5 - 18 in W x 30 in H Polyethylene Disposal Bags (BAG201-S), 6 - 2 in W x 6 in L Tamperproof Seal Label (LBL100), 1 - Instructions, 50 - 13 in W x 12 in L PIG Chemically Compatible Meltblown Polypropylene Wiper (WIP5501) & 1 - ext. dia. 23 in x 45.4 in H PIG Wheeled Overpack Salvage Drum (PAK489-WH)

Aperçu

Description du fabricant
RFL272 TROUSSE DE RECHARGE
  • Emballé pour remplir la trousse de déversement PIG dans un baril de récupération 50-Gallon ou un contenant 50-Gallon
  • Les chaussettes bleues PIG arrêtent de répandre les déversements; le tapis et les coussins PIG absorbent rapidement; les essuie-tout nettoient les surfaces et les mains
  • Les sacs de mise au rebut temporaires facilitent le nettoyage
  • Les joints inviolables aident à prévenir le vol des fournitures d’intervention en cas de déversement
  • Seules les recharges de trousse de déversement PIG sont dotées d’absorbants PIG éprouvés pour une réponse rapide
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good