Motion
CES45-150-2Z

ROLLON CORP
CES45-150-2Z

Rail de transport en forme de U guidé par came - diamètre nominal : 45 mm, longueur hors tout: 150 mm
N° D’ARTICLE MI05846697
N° MFRCES45-150-2Z
Prix265.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROLLON CORP
CES45-150-2Z

Rail de transport en forme de U guidé par came - diamètre nominal : 45 mm, longueur hors tout: 150 mm
N° D’ARTICLE MI05846697
N° MFRCES45-150-2Z
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
Votre prix265.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre nominal
    45 mm
  • Longueur totale
    150 mm
  • Poids
    0.88 lb

Détails

  • Capacité de charge statique axiale
    935 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Température de fonctionnement
    -20°C/+120 °C
  • Quantité du colis
    1
  • Capacité de charge statique radiale
    1740 N
  • Style de rail
    Traverse en X

Aperçu

Description du fabricant
CES45-150-2Z, V1 POUR TES, 3 RLR COULISSANT
  • Appelez votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis