Motion
70LF10301
Robinet à bille Conbraco - 600 psi max., 1/2 po., corps en bronze, levier
N° D’ARTICLE MI05850452
N° MFR70LF10301
Prix71.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Robinet à bille Conbraco - 600 psi max., 1/2 po., corps en bronze, levier
N° D’ARTICLE MI05850452
N° MFR70LF10301

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix71.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tuyau
    1/2 po
  • Taille du port
    1/2 po
  • Poids
    0.6300 lb

Détails

  • Matériau du corps
    Bronze
  • Type de connexion
    Filetage femelle conique (NPT)
  • Connexions d’extrémité
    NPT femelle
  • Style de poignée
    Levier
  • Matériel
    Bronze sans plomb
  • Pression de fonctionnement maximale
    600 psi
  • Type de port
    Standard
  • Types de produits
    Standard
  • Matériau du siège
    PTFE renforcé
  • Série
    70LF
  • Valeur nominale de vapeur
    150 psi
  • Style
    2 pièces
  • Type
    Robinet à bille
  • CUP_NON
    670750509452
  • Évaluation WOG
    600 psi

Aperçu

Description du fabricant
VANNE BRONZE DE 70LF-103-01 1/2 PO