Motion
SR160X12.5

TIMKEN
SR160X12.5

Bague de stabilisation - Type de roulement : rouleau sphérique, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI05855438
N° MFRSR160X12.5
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
SR160X12.5

Bague de stabilisation - Type de roulement : rouleau sphérique, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI05855438
N° MFRSR160X12.5
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale
    12.50 mm

Détails

  • Roulement compatible
    22218, 22218K
  • Unité logée compatible
    FSNT 518-615, SNT 218, SNT 518-615
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Anneaux stabilisateurs
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    087796319967

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR DE SR160X12.5 PO DE LARGE ET LOGÉ