Motion
FSNT 530

TIMKEN
FSNT 530

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, fonte
N° D’ARTICLE MI05855497
N° MFRFSNT 530
Prix2,952.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
FSNT 530

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, fonte
N° D’ARTICLE MI05855497
N° MFRFSNT 530
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
Prix2,952.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • De la base à l’alésage Ligne centrale  
    160 mm
  • Global Hauteur  
    323 mm
  • Global Longueur  
    530 mm
  • Global Largeur  
    160 mm
  • Poids
    105.79 lb

Détails

  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    22230K
  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de montage
    Base à quatre boulons
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • CUP_NON
    087796316430

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTERNE FSNT 530 DE LARGE ET LOGÉ