Motion
LO232

TIMKEN
LO232

Labyrinthe, alésage de 175.12 mm, acier, matériau de joint torique NBR/Viton, diamètre extérieur de 210.50 mm, largeur totale de 27 mm
N° D’ARTICLE MI05855653
N° MFRLO232
Prix1,170.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
LO232

Labyrinthe, alésage de 175.12 mm, acier, matériau de joint torique NBR/Viton, diamètre extérieur de 210.50 mm, largeur totale de 27 mm
N° D’ARTICLE MI05855653
N° MFRLO232
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
Prix1,170.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    175.12 mm
  • Diamètre extérieur
    210.50 mm
  • Largeur totale
    27 mm
  • Diamètre intérieur de l’anneau
    175.12 mm
  • Taille de l’arbre
    175 mm
  • Poids
    1.5990 kg
  • Largeur
    27 mm

Détails

  • Matériel
    Joint torique NBR/Viton, acier
  • Type de produit
    Joints de roulement
  • Type de joint
    Labyrinthe

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR DE LO232 PO DE LARGE ET LOGÉ