Motion
LO520

TIMKEN
LO520

Labyrinthe, alésage de 90.07 mm, acier, matériau de joint torique NBR/Viton, diamètre extérieur de 145.50 mm, largeur totale de 22 mm
N° D’ARTICLE MI05855683
N° MFRLO520
Prix379.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
LO520

Labyrinthe, alésage de 90.07 mm, acier, matériau de joint torique NBR/Viton, diamètre extérieur de 145.50 mm, largeur totale de 22 mm
N° D’ARTICLE MI05855683
N° MFRLO520
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
Prix379.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    90.07 mm
  • Diamètre extérieur
    145.50 mm
  • Largeur totale
    22 mm
  • Diamètre intérieur de l’anneau
    90.07 mm
  • Taille de l’arbre
    90 mm
  • Poids
    1.2600 kg
  • Largeur
    22 mm

Détails

  • Matériel
    Joint torique NBR/Viton, acier
  • Type de produit
    Joints de roulement
  • Type de joint
    Labyrinthe

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR DE LO520 PO DE LARGE ET LOGÉ