Motion
04C303
Disque de ponçage WALTER SURFACE TECHNOLOGIES - 3 po de diamètre, matériau abrasif en céramique, grain 36 , couleur orange
N° D’ARTICLE MI05859648
N° MFR04C303
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque de ponçage WALTER SURFACE TECHNOLOGIES - 3 po de diamètre, matériau abrasif en céramique, grain 36 , couleur orange
N° D’ARTICLE MI05859648
N° MFR04C303
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    3 po
  • Diamètre du tampon
    3 po
  • Diamètre de la roue
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Type d’abrasif
    Finition torsadée
  • Application
    Ponçage
  • Type de revêtement
    Enduit
  • Couleur
    Orange
  • Numéro de grain
    36
  • Quantité de colis du fabricant
    50.000
  • Numéro de stock du fabricant
    04C303
  • Numéro CUP du fabricant
    662980111055
  • Rpm max.
    28000
  • Type de montage
    TR
  • Quantité du colis
    50.000
  • CUP_NON
    662980111055

Aperçu

Description du fabricant
04C303 3 PO BLENDEX CONDITION MOYEN
  • Le grain est imprimé au dos pour plus de commodité
  • Taux de retrait extrêmement agressif pour réduire la durée du cycle
  • La plus longue durée de vie de l’industrie pour réduire vos besoins en matière d’inventaire
  • Comprend le mélange de grains abrasifs en céramique haute performance exclusif à Walter, la technologie Cyclone.