Motion
GCTB1A40-9
Cartouche haute performance fondue-soufflée - Filtre en polypropylène, 1.00 μm, 40.00 po de long, 2.50 po de diamètre, 50 psid
N° D’ARTICLE MI05859918
N° MFRGCTB1A40-9
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cartouche haute performance fondue-soufflée - Filtre en polypropylène, 1.00 μm, 40.00 po de long, 2.50 po de diamètre, 50 psid
N° D’ARTICLE MI05859918
N° MFRGCTB1A40-9
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la cartouche
    2.50 po
  • Longueur de la cartouche
    40.00 po

Détails

  • Type de cartouche
    Fondu soufflé
  • Changer la pression différentielle de sortie
    35 psid
  • Mot-clé de description
    Média filtrant en polypropylène
  • Pression différentielle
    50 psid
  • Matériau du capuchon d’extrémité
    Polypropylène
  • Style de bout d'îlot
    DOE avec ressort
  • Matériau Membane du média filtrant
    Polypropylène
  • Catalogue du fabricant
  • Température maximale
    140 °F
  • Cote de microns
    1.00 μm

Aperçu

Description du fabricant
GCTB1A40-9 FILTRE À EAU 1 MICRON