Motion
702 MORFLEX DOUBLE CPLG MB

MORSE
702 MORFLEX DOUBLE CPLG MB

702 Raccords Morflex MORFLEX DOUBLE CPLG MB - 702 Taille, 0.8750 po, alésage simple, bride ronde - Double style, Régime maximum 4200 tr/min, Couple maximum 284 pi-lb
N° D’ARTICLE MI05860480
N° MFR702 MORFLEX DOUBLE CPLG MB
Prix6,306.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
702 MORFLEX DOUBLE CPLG MB

702 Raccords Morflex MORFLEX DOUBLE CPLG MB - 702 Taille, 0.8750 po, alésage simple, bride ronde - Double style, Régime maximum 4200 tr/min, Couple maximum 284 pi-lb
N° D’ARTICLE MI05860480
N° MFR702 MORFLEX DOUBLE CPLG MB
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
Prix6,306.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.8750 po
  • Taille de l’alésage
    0.8750 po
  • Taille du raccord
    702
  • Code de taille de raccord
    702
  • Poids
    35.00

Détails

  • Gamme d’alésages
    0.875 à 1.75
  • Type d’alésage
    Alésage simple
  • Style de couplage
    Bride ronde - Double
  • Type de couplage
    Accouplement élastomère
  • Type de bride
    Ronde
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    702 MORFLEX DOUBLE CPLG MB
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288916086
  • Alésage maximal - Vis d'arrêt 180 de KW
    2.125
  • Vis d'arrêt à alésage maximal sur kW
    1.75
  • Rpm max.
    4200 tr/min
  • Vitesse maximale
    4200
  • Couple maximal
    284 pi-lb
  • Couple nominal (po-lb)
    3408

Aperçu

Description du fabricant
702 DOUBLE CPLG-MB (650028)

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté