Motion
2X12.5 MARINE WET EX 100SD HW

GATES RUBBER CO
2X12.5 MARINE WET EX 100SD HW

Tuyau industriel Marine Master™s’échappant à l’eau 100SD - 2 po de diamètre intérieur, 6.9 pression de service, type de tuyau marin et moteur, EPDM - matériau de tube de type P, EPDM - matériau de couvercle de type P, longueur de 13 pi
N° D’ARTICLE MI05860562
N° MFR2X12.5 MARINE WET EX 100SD HW
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
2X12.5 MARINE WET EX 100SD HW

Tuyau industriel Marine Master™s’échappant à l’eau 100SD - 2 po de diamètre intérieur, 6.9 pression de service, type de tuyau marin et moteur, EPDM - matériau de tube de type P, EPDM - matériau de couvercle de type P, longueur de 13 pi
N° D’ARTICLE MI05860562
N° MFR2X12.5 MARINE WET EX 100SD HW
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    13 pi
  • Rayon de courbure minimum
    5.0 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    2 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    2.36 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Couleur
    Noir
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    EPDM - Type P
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Tissu robuste renforcé. Conçu pour une utilisation où un support de fil n’est pas requis. Conforme aux exigences en matière d’eau de mer et de tuyau d’échappement humide. Peut être utilisé pour la circulation d’eau du moteur, les conduites de refoulement, les échangeurs de chaleur et les raccords d’échappement humides droits.
  • Code d’harmonisation
    4009.41.0000
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    EPDM (type P)
  • Type de renfort de tuyau
    Cordon en tissu de fibre synthétique avec fil en spirale en acier
  • Type de tuyau
    Tuyau marin et moteur
  • Matériau du tube intérieur
    EPDM (type P)
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    072053300055
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    257 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 180 °F
  • Matériau de renforcement
    Tissu synthétique multicouche, hélice à deux fils
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    EPDM - Type P
  • CUP_NON
    072053300055
  • Pression de service
    6.9

Aperçu

Description du fabricant
2502004 2 MARINE MASTER WET EX
  • Aspiration/décharge d’eau de service moyen à léger pour les applications agricoles, de construction et industrielles
  • Tube EPDM conçu pour traiter une variété de liquides, y compris Lasso, Lasso II et Freedom
  • Recommandé pour l’assainissement des doublures dans les applications marines
  • Pression maximale : 150 psi
  • Couleur : Noir avec bande spiralée verte
  • Le prix est par pied