Motion
VEP4OF4
Bouchon hydraulique série VEP - Corps en acier, 1/2 po ORB, filetage femelle SAE 3/4 – 16 , 5500 psi, 1/2 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI05862268
N° MFRVEP4OF4
Prix130.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon hydraulique série VEP - Corps en acier, 1/2 po ORB, filetage femelle SAE 3/4 – 16 , 5500 psi, 1/2 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI05862268
N° MFRVEP4OF4
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
Prix130.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    3/4 à 16 EIG
  • Taille du corps
    1/2 po
  • Hexagonales
    30 mm
  • Longueur
    3.87 po

Détails

  • Pression d’éclatement réelle
    20000 psi (prise); 22000 psi (connecté); 4500 psi (connecter/déconnecter); 8000 psi (impulsion)
  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Pression d’éclatement
    20000 psi
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1/2 po. ORB, 3/4 – 16 SAE
  • Débit
    17.50 gal/min
  • Type de raccord de tuyau
    ORB femelle
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Dixon Valve & Coupling Company, LLC
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/2 po
  • Pression de service
    5500 psi
  • Plage de pression de service
    5001 à 6000 psi

Aperçu

Description du fabricant
COUPLEUR VEP4OF4

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté