Motion
J150RSH
Clé à cliquet pneumatique - 1/2 po. Taille d’entraînement, couple de 65 pi-lb, vitesse maximale de 350 tr/min
N° D’ARTICLE MI05863126
N° MFRJ150RSH
Prix701.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à cliquet pneumatique - 1/2 po. Taille d’entraînement, couple de 65 pi-lb, vitesse maximale de 350 tr/min
N° D’ARTICLE MI05863126
N° MFRJ150RSH

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix701.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/2 po

Détails

  • CUP_NON
    662679107277

Aperçu

Description du fabricant
J150RSH CLIQUET D’AIR
  • Le boîtier en titane aide à réduire le poids, à améliorer l’équilibre et à assurer une durabilité maximale
  • Tête à profil bas pour accéder aux endroits restreints
  • Mécanisme de dégagement rapide de la douille pour faciliter le changement de la douille
  • Anneau de commande avant/arrière positionné loin de la tête de cliquet pour une plus grande convivialité
  • Gâchette de démarrage à plumes pour un contrôle maximal de l’opérateur
  • Échappement directionnel 360º