Motion
WFT-102SDL-6
Roue à double bride en fonte - 10 po de diamètre, 3 po de face, roulement à alésage simple, capacité de 18000 lb
N° D’ARTICLE MI05865451
N° MFRWFT-102SDL-6
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue à double bride en fonte - 10 po de diamètre, 3 po de face, roulement à alésage simple, capacité de 18000 lb
N° D’ARTICLE MI05865451
N° MFRWFT-102SDL-6
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    3 po
  • Longueur du moyeu
    5 po
  • Poids
    120.00 lb
  • Diamètre de la roue
    10 po

Détails

  • Couleur de base
    Gris navire de combat
  • Capacité de charge
    18000 lb
  • Plage de capacité de charge
    Plus de 4,000 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 320 °F
  • Couleur de la bande de roulement
    Gris navire de combat
  • Type de roulement
    Alésage simple
  • Type de matériau de roue
    Bride - Double fonte

Aperçu

Description du fabricant
WFT-102SDL-6 ROUE DE SUIVI 10X3 6PB

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté