Motion
W-625-PVL-1-15/16

HAMILTON CASTER & MFG.CO.
W-625-PVL-1-15/16

Roue à rainures en V phénolique – 6 po de diamètre, 2 po de face, roulement de diamètre simple, capacité de 1120 lb
N° D’ARTICLE MI05865699
N° MFRW-625-PVL-1-15/16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HAMILTON CASTER & MFG.CO.
W-625-PVL-1-15/16

Roue à rainures en V phénolique – 6 po de diamètre, 2 po de face, roulement de diamètre simple, capacité de 1120 lb
N° D’ARTICLE MI05865699
N° MFRW-625-PVL-1-15/16
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    2 po
  • Longueur du moyeu
    2-3/16 po
  • Poids
    5.00 lb
  • Diamètre de la roue
    6 po

Détails

  • Couleur de base
    Noir
  • Capacité de charge
    1120 lb
  • Plage de capacité de charge
    1,000 à 1,999 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à 300 °F
  • Couleur de la bande de roulement
    Noir
  • Type de roulement
    Alésage simple
  • Type de matériau de roue
    Rainure en V - Résine phénolique

Aperçu

Description du fabricant
W-625-PVL-1-15/16 RAINURE EN V EN PLASTEX