Motion
W-420-SVZ-3/4
Roue à rainures en V en acier inoxydable – 4 po de diamètre, 2 po de face, roulement Delrin®, capacité de 850 lb
N° D’ARTICLE MI05865731
N° MFRW-420-SVZ-3/4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue à rainures en V en acier inoxydable – 4 po de diamètre, 2 po de face, roulement Delrin®, capacité de 850 lb
N° D’ARTICLE MI05865731
N° MFRW-420-SVZ-3/4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    2 po
  • Largeur de rainure
    7/8 po
  • Diamètre du moyeu
    2.0000 po
  • Longueur du moyeu
    2-1/4 po
  • Poids
    7.00 lb
  • Diamètre de la roue
    4 po

Détails

  • Couleur de base
    Acier inoxydable
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge
    850 lb
  • Plage de capacité de charge
    600 à 999 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Couleur de la bande de roulement
    Acier inoxydable
  • Type de roulement
    Delrin®
  • Type de roulement de roue
    Delrin
  • Matériau de la roue
    Acier inoxydable
  • Type de matériau de roue
    Rainure en V - Acier inoxydable
  • Type de roue
    Acier inoxydable à rainure en V

Aperçu

Description du fabricant
W-420-SVZ-3/4 WHL À RAINURE EN V INOX