Motion
R-CH-FT92H
Roulette de plaque - série CH, matériau de roue à bride, diamètre de roue de 9-1/4 po, largeur de face de 2-1/2 po, capacité de charge de 2800 lb
N° D’ARTICLE MI05865857
N° MFRR-CH-FT92H
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette de plaque - série CH, matériau de roue à bride, diamètre de roue de 9-1/4 po, largeur de face de 2-1/2 po, capacité de charge de 2800 lb
N° D’ARTICLE MI05865857
N° MFRR-CH-FT92H
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    2-1/2 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    4-1/8 x 6-1/8 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    3-3/8 x 5-1/4 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de montage
    11.1250 po
  • Plaque de montage Taille  
    5-1/4 x 7-1/4 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    36.00 lb
  • Diamètre de la roue
    9-1/4 po

Détails

  • Plage de capacité de charge de la roulette
    2,000 à 3,999 lb
  • Type de support de roulettes
    Champion
  • Série de roulettes
    Série CH
  • Type de roulette
    Rigide
  • Capacité de charge
    2800 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Type de roulement de roue
    Rouleau
  • Dureté des roues
    188 BHN
  • Type de matériau de roue
    Bride

Aperçu

Description du fabricant
R-CH-FT92H ROULETTES RIGIDES CH 9-1/4X1-1/2